PRILUX - PANTALLA STANIA ML TV 24W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
575737
Ref.Sonepar
838867
EAN
8431547575737
La Luminaria empotrable STANIA 24W/26W T 840 W AL-BR Dalí 9016B 30x120cm de la marca PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia. Esta luminaria empotrable tiene un tipo de regulación DA, lo que permite un control preciso de la iluminación. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una luz blanca neutra ideal para una variedad de entornos. La luminaria puede operar a una temperatura de trabajo de hasta +35°C, lo que asegura su rendimiento en condiciones de calor. El diseño de la luminaria presenta un acabado RAL 9016B y está construido con material AL-BR, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. El montaje empotrable facilita su instalación en una variedad de espacios. En términos de seguridad, la luminaria cumple con la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP20, lo que la hace adecuada para uso interior. PRILUX se compromete a proporcionar soluciones de iluminación que combinen innovación y eficiencia.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


