PRILUX - PEBETERO LED ECONCEPT WW 1,6W E14 IP44 2 - 561174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Factor de potencia - 0.4
Potencia lámpara - 1.6...1.6 W
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Color de la luz según EN 12462-1 - Cálido < 3300 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561174
Ref.Sonepar
849931
EAN
8431547561174
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Factor de potencia:
0.4
Potencia lámpara:
1.6...1.6 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Otros
Receptáculo de color:
Otros
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Longitud:
21.8 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
A
Designación de lámpara:
Otros
Vida útil media nominal:
15000 h
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


