PRILUX - PROY.ENERGY NEO LEDIII 10W 830 IP65 7040 - 379601

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - PROY.ENERGY NEO LEDIII 10W 830 IP65 7040

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

177 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

379601

Ref.Sonepar

509772

EAN

8431547379601

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

Orientable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Material del difusor:

Vidrio transparente

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Tipo de balasto:

Transformador electrónico

Reflector:

Otros

Distribución del haz:

Simétrico

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

10 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

653...0 lm

Longitud:

184 mm

Anchura:

118 mm

Altura/profundidad:

35 mm

Alumbrado de interior. Proyectores. Proyector ENERGY NEO LED-III 10W 830 IP65 7040

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX