PRILUX - PROY.HEXAGON PLAY 2X144L 740 500W/546WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524100
Ref.Sonepar
1145824
EAN
8431547524100
El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 740 500W/546WT S-060 DALI de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector cuenta con una regulación de tipo DA y una intensidad de 3800mA, proporcionando una iluminación potente y consistente. Su temperatura de color de 4000K ofrece una luz blanca neutra, ideal para una variedad de entornos de trabajo. En términos de seguridad, el Proyector HEXAGON PLAY cumple con las normativas más rigurosas, estando clasificado como Clase I en términos eléctricos. PRILUX es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y este proyector es un claro ejemplo de ello. Su diseño robusto y su rendimiento técnico lo hacen una elección confiable para los profesionales del sector.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


