PRILUX - PROY.HEXAGON PLAY 2X144L 740 500W/546WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
561846
Ref.Sonepar
851512
EAN
8431547561846
El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 740 500W/546WT S-090 DALI de la marca PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de PRILUX cuenta con una regulación de tipo DA y una intensidad de 3800mA, lo que garantiza una iluminación potente y constante. Con una emisión lumínica de 69380lm, este proyector es capaz de iluminar grandes espacios con eficiencia. Su temperatura de color de 4000K proporciona una luz blanca neutra, ideal para una variedad de entornos de trabajo. En términos de seguridad, este proyector cumple con la Clase I de normativas eléctricas, lo que asegura su fiabilidad y seguridad durante su uso. En resumen, el Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 740 500W/546WT S-090 DALI de PRILUX combina rendimiento, eficiencia y seguridad en un diseño robusto y duradero.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


