PRILUX - PROY.HEXAGON PLAY 2X144L 750 500W/546WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524124
Ref.Sonepar
1010401
EAN
8431547524124
El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-030 DALI de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de la marca PRILUX cuenta con una regulación de tipo DA, proporcionando un control preciso y eficiente de la iluminación. Con una intensidad de 3800mA, garantiza una iluminación potente y constante para cualquier proyecto de construcción. Además, ofrece una temperatura de color de 5000K, proporcionando una luz blanca brillante que mejora la visibilidad en cualquier entorno de trabajo. En términos de seguridad y normativas, este proyector cumple con los más altos estándares, perteneciendo a la Clase eléctrica I. En resumen, el Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-030 DALI de PRILUX es una opción de iluminación robusta y confiable para los profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


