PRILUX - PROY.HEXAGON PLAY 2X144L 750 500W/546WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524148
Ref.Sonepar
1010412
EAN
8431547524148
El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-060 DALI de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de alta intensidad, con una corriente de 3800mA, proporciona una iluminación potente y precisa. Su sistema de regulación DA permite un control eficiente de la iluminación, adaptándose a las necesidades de cada proyecto. Con una temperatura de color de 5000K, ofrece una luz blanca brillante, ideal para trabajos de precisión. Este proyector cumple con las normativas de seguridad más exigentes, estando clasificado como Clase I en términos eléctricos. El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-060 DALI de PRILUX combina funcionalidad y seguridad, convirtiéndose en un aliado indispensable para los profesionales del sector.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


