PRILUX - PROY.LED EMPT.MIÑO LED,UNA POT.35W,4000K 4.046lm.OFRECE UNA ILUM.EFICIENTE UN - 144049
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
144049
Ref.Sonepar
186136
EAN
8431547144049
Empotrable MIÑO LED de 38W, de la gama Decorativo Interior LED de Prilux. Ideal para la iluminación de espacios interiores como tiendas o similares, gracias a su bajo consumo y a su diseño moderno y sencillo. Eficaz y eficiente, MIÑO LED es un aro empotrable apto para espacios interiores, gracias a su calidad de iluminación y a su alto nivel de protección IP44. Su montaje se realiza empotrado en techo y el cabezal de la luminaria es basculante, hasta 50° verticalmente, y hasta +/- 135° hacia los lados. MIÑO LED, de forma circular, tiene unas dimensiones de ø190 x 140mm, con cuerpo de aluminio y en color blanco, reflector de aluminio anodizado y difusor de vidrio transparente con una sección central mate, que proporciona un control adecuado del deslumbramiento. Las dimensiones del hueco en techo para su montaje son de ø170mm. De ahorro de consumo, tiene una vida útil de L70>30.000h. La instalación de MIÑO LED aporta un amplio ahorro energético y una buena luminosidad, ya que, con su tecnología LED, cuenta con una potencia LED de 35W y un flujo luminoso LED de 4.046 lúmenes, a una intensidad de 1.050mA. Equipada con lámparas LED de 4.000K y tono de luz neutro. El ángulo de apertura del haz de MIÑO LED es de 40°. Bajo pedido, también están disponibles un Kit de emergencia y un sistema de regulación para la luminaria, sea mediante sistema 1-10V o DALI.


