PRILUX - PROY.LED ENERGY TECH 20W,100-240V,UN DS.ULTF.5000K XXXLM.UNA ILUM.ALT.CDAD.ESPAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
454995
Ref.Sonepar
279042
EAN
8431547454995
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
20 W
Temperatura de color:
5000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2124...0 lm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


