PRILUX - PROY.LED ENERGY TECH 40W,100-240V,UN DS.ULTF.5000K XXXLM.UNA ILUM.ALT.CDAD.ESPAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Gris
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
455015
Ref.Sonepar
280797
EAN
8431547455015
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
40 W
Temperatura de color:
5000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4049...0 lm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


