PRILUX - PROY.NANTES XL PLAY 300LED 140W/149,9W T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
575546
Ref.Sonepar
947897
EAN
8431547575546
El Proyector NANTES XL PLAY 300LED 140W/149,9W T 730 S090I2P Dalí es un producto de la marca PRILUX, diseñado para ofrecer una iluminación eficiente y de alta calidad. Este proyector cuenta con 300 LEDs, proporcionando una temperatura de color de 3000K, ideal para una variedad de aplicaciones. Su vida útil es de 100000H, lo que garantiza un rendimiento duradero. Este proyector tiene una temperatura de trabajo que se adapta a las condiciones más exigentes. En cuanto a su montaje, es orientable por lira, lo que permite una instalación flexible y personalizada. Este proyector cuenta con una regulación de tipo DA, lo que asegura un control eficiente de la iluminación. En términos de seguridad y normativas, este proyector cumple con la Clase eléctrica I, lo que garantiza su seguridad y confiabilidad. En resumen, el Proyector NANTES XL PLAY 300LED 140W/149,9W T 730 S090I2P Dalí de PRILUX es una opción sólida para profesionales de la instalación y construcción que buscan un proyector de alto rendimiento y fácil instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


