PRILUX - PROY.NANTES XL PLAY 300LED 97W/104W T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
575522
Ref.Sonepar
972679
EAN
8431547575522
El Proyector NANTES XL PLAY 300LED 97W/104W T 730 S090I2P Dalí CMR de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para instalaciones profesionales. Este proyector cuenta con 300 LEDs que proporcionan una temperatura de color de 3000K, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Con una vida útil de 100000H, este proyector ofrece una durabilidad excepcional. Su tipo de regulación DA permite un ajuste preciso de la iluminación. El proyector puede trabajar a diversas temperaturas, lo que lo hace versátil para diferentes entornos. El montaje es orientable por lira, lo que permite una instalación flexible y personalizada. En cuanto a la seguridad, este proyector cumple con las normativas de la Clase eléctrica I. En resumen, el Proyector NANTES XL PLAY 300LED de PRILUX es una solución de iluminación robusta y confiable para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


