PRILUX - PROYECTOR AKORA SWITCH 150W 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
629706
Ref.Sonepar
971262
EAN
8431547629706
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Distribución del haz:
Simétrico
Material del reflector:
Plástico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Potencia máxima del sistema:
150 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
21000...0 lm
Temperatura de color:
4000...5000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
165 mm
Diámetro exterior:
280 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


