PRILUX - Proyector de jardín DRACO 15W 840 IP65 RAL 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Plástico estructurado
Potencia máxima del sistema - 15 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
590631
Ref.Sonepar
916400
EAN
8431547590631
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Potencia máxima del sistema:
15 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1916...0 lm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


