PRILUX - PROYECTOR EMPOTRABLE PISCINA AGUA HT ABS - 673945
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia máxima del sistema - 18 W
Altura/profundidad - 142 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
673945
Ref.Sonepar
1169760
EAN
8431547673945
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia máxima del sistema:
18 W
Altura/profundidad:
142 mm
Diámetro exterior:
290 mm


