PRILUX - Proyector ENERGY AVANT 6 50W 830 IP65 gris

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Proyector ENERGY AVANT 6 50W 830 IP65 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared - sí

  • Apto para montaje suspendido - no

  • Apto para montaje en techo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

407953

Ref.Sonepar

227823

EAN

8431547407953

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

sí

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

50 W

Color de la luz:

Blanco

Proyector ENERGY AVANT 6 50W 830 IP65 gris

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX