PRILUX - PROYECTOR ENERGY-IV 20W 830 IP65 - 998789

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - PROYECTOR ENERGY-IV 20W 830 IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia máxima del sistema - 20 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

998789

Ref.Sonepar

510099

EAN

8431547998789

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia máxima del sistema:

20 W

Alumbrado de interior. Proyectores. PROYECTOR ENERGY-IV 20W 830 IP65

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX