PRILUX - Proyector ENERGY NEO LED-IV 20W 830 IP65 7040

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Proyector ENERGY NEO LED-IV 20W 830 IP65 7040

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

379625

Ref.Sonepar

185743

EAN

8431547379625

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Radiación libre/difusa

Potencia máxima del sistema:

20 W

Color de la luz:

Blanco

Proyector ENERGY NEO LED-IV 20W 830 IP65 7040

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX