Fin de vida

PRILUX - PROYECTOR ENERGY-V 30W 830 IP65 - 998802

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - PROYECTOR ENERGY-V 30W 830 IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia máxima del sistema - 30 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1006 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

998802

Ref.Sonepar

136639

EAN

8431547998802

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia máxima del sistema:

30 W

PROYECTOR ENERGY-V 30W 830 IP65

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX