Fin de vida

PRILUX - PROYECTOR ENERGY-VI 50W 230V 5000K

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - PROYECTOR ENERGY-VI 50W 230V 5000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie -

  • Apto para empotrar - no

  • Montaje en pared -

  • Apto para montaje en techo -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1102 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

998819

Ref.Sonepar

136637

EAN

8431547998819

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

Apto para empotrar:

no

Montaje en pared:

Apto para montaje en techo:

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

50 W

Alumbrado de interior. Proyectores. PROYECTOR ENERGY-VI 50W 850 IP65

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX