PRILUX - PROYECTOR FIJO NESSO 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
599924
Ref.Sonepar
1005686
EAN
8431547599924
El Proyector fijo NESSO 100W de la marca PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector opera a una tensión de 230V y ofrece una potencia nominal de 100W, generando una intensidad lumínica de 7.000lm. Su grado de apertura es de 20°, lo que proporciona una iluminación focalizada y precisa. Con una temperatura de color de blanco frío (8,000K), este proyector es ideal para espacios que requieren una iluminación clara y brillante. El proyector NESSO 100W cuenta con un tipo de aislamiento Clase II y cumple con las normativas de seguridad, con un grado de protección de 44 en el área del ventilador y 65 en el proyector. Este producto viene con una garantía de 1 año por parte de PRILUX, lo que refuerza su compromiso con la satisfacción del cliente y la durabilidad del producto.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


