PRILUX - Proyector HEXAGON PLAY 1x48LED 144W 740 AEX0P DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
467988
Ref.Sonepar
429356
EAN
8431547467988
El Proyector HEXAGON PLAY 1x48LED 144W 740 AEX0P DALI de PRILUX es una solución de iluminación profesional de alto rendimiento. Este proyector de la marca PRILUX tiene una potencia nominal de 147W y una intensidad de 1000mA, proporcionando una luminosidad de 21974lm. Su eficacia luminosa es de 125lm/W, lo que indica una alta eficiencia energética. Con una temperatura de color de 4000K, ofrece una luz de calidad para cualquier tipo de instalación. Su vida útil es de 200000H, lo que garantiza una larga durabilidad. El tipo de regulación es DA, y su rendimiento es del 84%. En cuanto a su montaje, se realiza en superficie, lo que facilita su instalación en una amplia variedad de espacios. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase I eléctrica. El Proyector HEXAGON PLAY de PRILUX es una elección sólida para los profesionales de la instalación y la construcción que buscan una iluminación eficiente y duradera.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


