PRILUX - Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
524117
Ref.Sonepar
744753
EAN
8431547524117
El Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-030 de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector cuenta con una intensidad de 3800mA, proporcionando una iluminación potente y constante en cualquier entorno de trabajo. Su temperatura de color de 5000K ofrece una luz blanca brillante, ideal para trabajos detallados y precisos. Además, el Proyector HEXAGON PLAY 2x144L 750 500W/546WT S-030 de PRILUX cumple con las normativas de seguridad más rigurosas, siendo catalogado como Clase I en términos eléctricos. Este proyector es una herramienta indispensable para cualquier profesional que busque una iluminación de alto rendimiento y confiable.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


