PRILUX - Proyector ICON PAR38 SMART 14W 850 E27 230V - 543279

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 14...14 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 1427...1427 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

543279

Ref.Sonepar

295794

EAN

8431547543279

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

14...14 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

1427...1427 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

E27

Temperatura de color:

5000...5000 K

Vida útil media nominal:

30000 h

Proyector ICON PAR38 SMART 14W 850 E27 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX