PRILUX - PROYECTOR KENIA 100W 830 RAL7045 IP65 - 504737
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504737
Ref.Sonepar
748498
EAN
8431547504737
El Proyector KENIA 100W 830 RAL7045 IP65 de PRILUX es una solución de iluminación robusta y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector, diseñado para operar a una tensión de 230V, proporciona una iluminación intensa y de alta calidad, ideal para aplicaciones en exteriores y en condiciones adversas. Su grado de protección IP65 asegura una resistencia superior al agua y al polvo, lo que lo convierte en una opción segura y duradera. El Proyector KENIA de PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, garantizando así su fiabilidad y rendimiento en cualquier proyecto de construcción o instalación. Su diseño en color RAL7045 aporta un toque de elegancia y profesionalismo a cualquier entorno.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


