PRILUX - PROYECTOR KENIA 30W 850 BLANCO IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
522533
Ref.Sonepar
748505
EAN
8431547522533
El Proyector KENIA 30W 850 blanco IP65 de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector se caracteriza por su tensión de 230V, proporcionando una iluminación potente y eficiente. Su grado de protección IP65 garantiza su resistencia a la intemperie, siendo adecuado para uso en exteriores y en condiciones adversas. La marca PRILUX es reconocida por su compromiso con la innovación y la durabilidad, y este proyector no es una excepción. Con su diseño robusto y su tecnología avanzada, el Proyector KENIA 30W 850 blanco IP65 es una elección confiable para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX