PRILUX - PROYECTOR KENIA 50W 850 BLANCO IP65 - 522540
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
522540
Ref.Sonepar
748506
EAN
8431547522540
El Proyector KENIA 50W 850 blanco IP65 de PRILUX es un dispositivo de iluminación de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de 230V presenta una tensión robusta y constante, ideal para una variedad de aplicaciones de iluminación. Su grado de protección IP65 garantiza su resistencia al polvo y al agua, lo que lo hace perfecto para su uso en condiciones exteriores adversas. La marca PRILUX, reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, asegura que este proyector cumple con los más altos estándares técnicos. Este proyector es una solución de iluminación confiable y duradera para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX