PRILUX - PROYECTOR KENIA 70W 830 RAL7045 IP65 - 504713
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504713
Ref.Sonepar
748496
EAN
8431547504713
El Proyector KENIA 70W 830 RAL7045 IP65 de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de alta potencia ofrece una tensión de 230V, lo que garantiza un rendimiento óptimo y constante en todas las condiciones de trabajo. Su diseño robusto y duradero, con un grado de protección IP65, lo hace resistente a la entrada de polvo y agua, lo que lo convierte en una opción segura para su uso en entornos de construcción exigentes. PRILUX, como marca líder en el sector, garantiza la confiabilidad y eficiencia de este proyector, proporcionando una solución de iluminación de alta calidad para profesionales.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX