PRILUX - Proyector KENIA SENSOR 20W 850 RAL7045 IP65 - 504768
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504768
Ref.Sonepar
748501
EAN
8431547504768
El Proyector KENIA SENSOR 20W 850 RAL7045 IP65 de la marca PRILUX es un equipo robusto y eficiente diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector opera a una tensión de 230V, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Su grado de protección IP65 lo hace resistente al polvo y al agua, lo que lo convierte en una opción segura y confiable para su uso en entornos de construcción. Además, el Proyector KENIA SENSOR 20W 850 RAL7045 IP65 de PRILUX cumple con todas las normativas de seguridad pertinentes, asegurando su fiabilidad y durabilidad en el tiempo. Este proyector es una herramienta esencial para cualquier profesional que busque mejorar la eficiencia y la seguridad en su lugar de trabajo.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


