PRILUX - Proyector KENIA SENSOR 30W 850 RAL7045 IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
504775
Ref.Sonepar
748502
EAN
8431547504775
El Proyector KENIA SENSOR 30W 850 RAL7045 IP65 de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector, diseñado para operar a una tensión de 230V, ofrece una iluminación potente y eficiente, ideal para cualquier entorno de trabajo. Su grado de protección IP65 garantiza su resistencia a la entrada de polvo y agua, lo que lo hace adecuado para su uso en condiciones adversas. El proyector KENIA SENSOR 30W 850 RAL7045 IP65 de PRILUX se distingue por su robustez y fiabilidad, cumpliendo con las más rigurosas normativas de seguridad. Su diseño compacto y funcional facilita su instalación y manejo, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales del sector.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


