PRILUX - Proyector KERA 10W 830 IP65 RAL 7010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Plástico estructurado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
590693
Ref.Sonepar
908102
EAN
8431547590693
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Fuerza del impacto:
IK04
Potencia máxima del sistema:
10 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1047...0 lm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


