PRILUX - Proyector KERA 10W 840 IP65 RAL 7010 - 590709
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Material del difusor - Plástico estructurado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
590709
Ref.Sonepar
886551
EAN
8431547590709
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico estructurado
Potencia máxima del sistema:
10 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1114...0 lm


