PRILUX - Proyector LED pincho jardín CATT 6W 830 RAL7010 IP65 230V - 495264

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Receptáculo de color - Gris

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

495264

Ref.Sonepar

312374

EAN

8431547495264

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Gris

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Grado de protección (IP):

IP67

Apto para potencia de lámpara:

6...6 W

Potencia máxima del sistema:

6 W

Distribución del haz:

Simétrico

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

398...0 lm

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Proyector LED pincho jardín CATT 6W 830 RAL7010 IP65 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX