PRILUX - Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 740 1000W S-030 DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
499248
Ref.Sonepar
766962
EAN
8431547499248
El Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 740 1000W S-030 DALI de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector de 1080W de potencia nominal y una tensión de trabajo en voltios, ofrece una intensidad de 7400mA y una impresionante salida de luz de 155000lm, lo que se traduce en una eficacia luminosa de 126lm/W. Con una vida útil de 200.000 horas y un rendimiento del 88%, este proyector es una opción duradera y eficiente. Su montaje se realiza en superficie, lo que facilita su instalación y adaptabilidad a diferentes entornos. En términos de seguridad, cumple con las normativas pertinentes, con una resistencia al impacto de IK09 y una clasificación eléctrica de Clase I. El Proyector vial HEXAGON PLAY de PRILUX es una elección sólida para proyectos de iluminación vial de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


