PRILUX - Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 740 1000W S-060 DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
486200
Ref.Sonepar
766963
EAN
8431547486200
El Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 740 1000W S-060 DALI de PRILUX es un equipo de iluminación de alto rendimiento diseñado para proyectos de construcción e instalación de gran escala. Este proyector cuenta con una potencia nominal de 1080W y una intensidad de 7400mA, proporcionando una iluminación intensa de 155000 lumens. Su eficacia luminosa es de 129lm/W, lo que demuestra su alta eficiencia energética. El proyector PRILUX tiene una vida útil estimada de 200.000 horas y un rendimiento del 90%, lo que lo convierte en una opción duradera y confiable para cualquier proyecto. Su tensión de trabajo es adaptable a diferentes necesidades de instalación. En cuanto al montaje, este proyector está diseñado para ser instalado en superficie, lo que facilita su colocación en una variedad de entornos. Cumple con las normativas de seguridad de la Clase eléctrica I, lo que garantiza su seguridad durante su uso. En resumen, el Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 740 1000W S-060 DALI de PRILUX es una solución de iluminación potente, eficiente y segura para profesionales de la construcción e instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


