PRILUX - Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 750 1400W S-030 DALI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
499842
Ref.Sonepar
753268
EAN
8431547499842
El Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 750 1400W S-030 DALI de la marca PRILUX es un equipo de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este proyector cuenta con una potencia nominal de 1540W y una intensidad de 7400mA, proporcionando una luminosidad de 197000lm. Su eficacia luminosa es de 112lm/W, lo que demuestra su alta eficiencia energética. La vida útil del proyector PRILUX es de 200.000 horas, lo que garantiza una larga durabilidad y minimiza la necesidad de reemplazos frecuentes. Su rendimiento es del 88%, lo que significa que la mayor parte de la energía que consume se convierte en luz. Este proyector puede trabajar a diversas temperaturas, lo que lo hace adaptable a diferentes condiciones de trabajo. Su montaje se realiza en superficie, lo que facilita su instalación y uso en una variedad de aplicaciones. En términos de seguridad, el Proyector vial HEXAGON PLAY 4X144L 750 1400W S-030 DALI de PRILUX cumple con las normativas correspondientes. Tiene una resistencia al impacto de IK09 y pertenece a la clase eléctrica I.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


