PRILUX - Rama BRANCH LED 3,6m 280 LEDs blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
961998
Ref.Sonepar
510060
EAN
8431547961998
La Rama BRANCH LED 3,6m 280 LEDs blanco de PRILUX es un objeto de iluminación exterior de alto rendimiento. Con una tensión de 24V y un total de 288 LEDs, este producto ofrece una iluminación potente y eficiente. Su aislamiento de Clase III garantiza una seguridad óptima durante su uso. Con una potencia nominal de 16W y una tensión de entrada de 24V, este producto es energéticamente eficiente. Su índice de reproducción cromática de 70-79 y su temperatura de color de blanco frío (8,000K) proporcionan una iluminación de alta calidad. Este producto no incluye equipo, pero sí incluye un driver. Su consumo energético es de 16W. Este producto no es compatible con Smartlink. En cuanto a su diseño y acabados, está hecho de PVC con un color de cable plata. La garantía de este producto es de 1 año. Este producto es ideal para aplicaciones exteriores y viene con un cable de conexión. En términos de seguridad y normativas, este producto es de Clase III y tiene un grado de protección de 44.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


