PRILUX - Rectificador SMART blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192507
Ref.Sonepar
181526
EAN
8431547192507
El Rectificador SMART blanco de PRILUX es un dispositivo de alta eficiencia diseñado para uso en exteriores. Con una tensión de 230V y una potencia nominal máxima de 460W, este rectificador de Clase II ofrece un rendimiento óptimo en diversas condiciones de trabajo. Su consumo energético máximo es de 460W, lo que lo convierte en una opción eficiente para sus necesidades de energía. Además, cuenta con la tecnología Smartlink, permitiendo una integración más inteligente con otros dispositivos. En cuanto a diseño, este rectificador de PRILUX presenta un acabado en color blanco, incluyendo un cable del mismo color, que se integra de manera discreta en cualquier entorno. Su grado de protección es de 65, lo que garantiza su resistencia a las condiciones climáticas adversas. Este rectificador SMART viene con una garantía de 1 año, respaldando la confianza en la durabilidad y fiabilidad del producto. En términos de seguridad, cumple con las normativas de la Clase eléctrica II, asegurando un funcionamiento seguro en todas las aplicaciones. En resumen, el Rectificador SMART blanco de PRILUX es una solución energética eficiente, segura y duradera para sus necesidades de instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


