PRILUX - Rectificador SMART LINK AVANT AC/DC cable blanco IP67

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Rectificador SMART LINK AVANT AC/DC cable blanco IP67

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

487474

Ref.Sonepar

381304

EAN

8431547487474

El Rectificador SMART LINK AVANT AC/DC cable blanco IP67 de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo inteligente, diseñado para convertir corriente alterna en corriente continua, tiene una potencia nominal máxima de 460W, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. Su diseño de Clase II proporciona un aislamiento superior, garantizando la seguridad del usuario en todo momento. El rectificador viene en un color básico blanco, con un cable del mismo color, lo que facilita su integración en cualquier entorno de trabajo. Además, el rectificador PRILUX SMART LINK AVANT AC/DC tiene un grado de protección IP67, lo que significa que es resistente al polvo y al agua, lo que lo hace adecuado para su uso en condiciones difíciles. Este producto viene con una garantía de 1 año, lo que demuestra el compromiso de PRILUX con la satisfacción del cliente y la confiabilidad del producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX