PRILUX - RECTIFICADOR SMART NEGRO

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - RECTIFICADOR SMART NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

192514

Ref.Sonepar

452384

EAN

8431547192514

El Rectificador SMART negro de PRILUX es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo inteligente opera a una tensión de 230V y cuenta con un aislamiento de Clase II, garantizando seguridad y eficiencia. Con una potencia nominal máxima de 460W, es capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones. Su rango de temperatura de trabajo es amplio, permitiendo su uso en diversas condiciones. El consumo energético máximo es de 460W, lo que lo hace eficiente en términos de energía. Además, cuenta con la función Smartlink, permitiendo una integración sencilla con otros dispositivos. En cuanto a su diseño, el Rectificador SMART negro de PRILUX presenta un acabado negro básico, con un cable del mismo color, lo que lo hace discreto y fácil de integrar en cualquier entorno. Su garantía de 1 año respalda su durabilidad y fiabilidad. Este rectificador es ideal para aplicaciones exteriores, gracias a su robustez y resistencia. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase eléctrica II y con un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua. En resumen, el Rectificador SMART negro de PRILUX es una solución confiable y eficiente para todas sus necesidades de rectificación.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX