PRILUX - RED 4X2M 400 LEDS BLANCO CABLE NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
192293
Ref.Sonepar
1009103
EAN
8431547192293
La Red 4x2m 400 LEDs blanco cable negro de la marca PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta red, con una tensión de 230 dcV, cuenta con un solo canal y 400 LEDs. Su tipo de aislamiento es Clase II y no incluye alimentación. Su potencia nominal es de 30W y la tensión de entrada es de 230 dcV. El índice de reproducción cromática es de 70-79 y la frecuencia es en Hz. La temperatura del color es blanco frío (8,000K). No incluye equipo ni driver. La temperatura de trabajo es en grados Celsius y el consumo energético es de 27W. La longitud máxima por alimentación es de 7 sets y no cuenta con Smartlink. Está fabricada en PVC con un cable de color negro y transparente. Tiene una garantía de 1 año. Es ideal para aplicaciones en exteriores y viene con cable de conexión. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección de 65.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


