PRILUX - RED LUMIN.STRING AVANT 180 12 METROS AZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
486989
Ref.Sonepar
846347
EAN
8431547486989
La Red Luminosa STRING AVANT 180 de la marca PRILUX es una solución de iluminación de 12 metros con un cable de color azul. Esta red luminosa, diseñada para profesionales de la instalación y construcción, opera con una tensión de 230 dcV y cuenta con un solo canal. Se compone de 180 LEDs y posee un aislamiento de Clase II. Aunque la alimentación no está incluida, su potencia nominal es de 10W y su tensión de entrada también es de 230 dcV. La red luminosa funciona a una frecuencia de Hz y emite una luz de color azul. Su temperatura de trabajo es de °C. En términos de diseño, el color básico es azul, al igual que el color del cable. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En cuanto a la seguridad y las normativas, la red luminosa cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 67.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


