PRILUX - Red luminosa STRING AVANT 180 FLASH 12 metros blanco cálido cable verde CP/C - 486866
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Verde
Tipo de tensión - CC
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
486866
Ref.Sonepar
780473
EAN
8431547486866
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Verde
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
12 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


