PRILUX - Regleta ARGOS LED, G13 para 2 lámparas LED 1500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - G13
Material - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233170
Ref.Sonepar
204327
EAN
8431547233170
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
G13
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Con interruptor:
no
Anchura:
72 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
1525 mm
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


