PRILUX - Regleta ARGOS LED, G13 para lámpara LED 1500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - G13
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1135 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
233149
Ref.Sonepar
206847
EAN
8431547233149
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
G13
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Con cesta de protección de la lámpara:
no
Resistencia al fuego “D”:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con interruptor:
no
Anchura:
67 mm
Altura/profundidad:
50 mm
Longitud:
1525 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


