PRILUX - SCREENLIGHT 100 2X1M CW CB/DOR IP20 - 547031

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SCREENLIGHT 100 2X1M CW CB/DOR IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Otros

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

547031

Ref.Sonepar

1216233

EAN

8431547547031

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Otros

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

1000 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

2000 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX