PRILUX - SCREENLIGHT 24V 2X1,5M CW CB/TR - 192132

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SCREENLIGHT 24V 2X1,5M CW CB/TR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Otros

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

192132

Ref.Sonepar

1216236

EAN

8431547192132

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Otros

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

III

Color de la luz:

Blanco

Anchura:

1500 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

2000 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX