PRILUX - SELFIE JOYFUL SPHERE 3D 24V WW 212X200X100CM - 675840

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SELFIE JOYFUL SPHERE 3D 24V WW 212X200X100CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Puede acoplarse - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

675840

Ref.Sonepar

1225042

EAN

8431547675840

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

No requerido

Control constante del flujo luminoso:

no

Anchura:

1000 mm

Altura/profundidad:

2120 mm

Longitud total:

2000 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX