PRILUX - SELFIE PINGUIN

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SELFIE PINGUIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

562638

Ref.Sonepar

1010032

EAN

8431547562638

La Luminaria decorativa Selfie Pinguin de la marca PRILUX es una opción excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Este producto de clase III presenta una tensión de 24V y un tipo de aislamiento de Clase III, lo que garantiza un rendimiento seguro y eficiente. La alimentación está incluida y ofrece una potencia nominal de 160W, con una tensión de entrada también de 24V. La garantía de un año proporciona tranquilidad y confianza en su inversión. El montaje es un Motivo 3D, lo que permite una instalación versátil y atractiva. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria decorativa cumple con las más altas expectativas, con una clase eléctrica de Clase III y un grado de protección de 65. Con PRILUX, obtienes una solución de iluminación decorativa que combina funcionalidad y estética.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX