PRILUX - SFERA 12LED 24W/26,5WT 730 VA00L1M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569781
Ref.Sonepar
822448
EAN
8431547569781
La Luminaria vial SFERA 12LED 24W/26,5W T 730 VA00L1M 8N Dalí CMR de PRILUX es un producto de alto rendimiento diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria, de la reconocida marca PRILUX, cuenta con una regulación de tipo 8N DA y una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz cálida y agradable. Su vida útil supera las 200000H, lo que la convierte en una opción duradera y fiable. El diseño de la luminaria, con un número RAL 9005, es elegante y moderno, adaptándose a cualquier entorno. Su montaje se realiza en BACULO, lo que facilita su instalación. En cuanto a la seguridad, la luminaria PRILUX cumple con las normativas más exigentes. Tiene una resistencia al impacto IK10, es de Clase I eléctrica y cuenta con un grado de protección IP65, lo que garantiza su resistencia a condiciones adversas. En resumen, la Luminaria vial SFERA 12LED de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento, duradera y segura.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


